曜日別特売
NFE31PT470C1E9L 村田製作所 EMIフィルタ表面実装25 V dc6A NEF31PTシリーズE9L3.2 x 1.6 x 1.6mm MURATA(村田製作所) 02727326

村田製作所 EMIフィルタ表面実装25 V dc6A NEF31PTシリーズE9L3.2 x 1.6 x 1.6mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
02727326
品番
NFE31PT470C1E9L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
¥589
仕様
●シリーズ:NEF31PT●最大定格電流:6A●最大定格電圧:25 V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:E9L●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●1206 EMIFILR Array (Capacitor type) - NFA31C Series. NFA31CシリーズSMTチップ型EMI除去フィルタは、村田製作所のセラミック加工技術とフィルタ設計技術を採用した用途に適しています。 このシリーズは、ノートパソコンなど、さまざまな電子機器のデジタル入出力ラインでのEMI除去に最適です。. 0.8 mmピッチのパッケージに4回路を収容することで高密度実装を実現可能 3端子構造の低残留インダクタンスによって、高周波ノイズ抑制に最適 4回路の2端子GNDにより、優れたEMI除去を実現 ノイズの周波数に応じて22→22000pFのラインアップが可能. 用途. パソコン、周辺機器 電話、PPC、通信機器 デジタル TV、DVD
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする