村田製作所 EMIフィルタ表面実装50 V dc15A BNX02シリーズ 1GHz10μF12.1mm-55℃+125℃はんだ12.1 x 9.1 x 3.5mm
- 仕様
- ●シリーズ:BNX02●最大定格電流:15A●最大定格電圧:50 V dc●実装タイプ:表面実装●動作周波数:1GHz●終端スタイル:はんだ●寸法:12.1 x 9.1 x 3.5mm●奥行き:9.1mm●高さ:3.5mm●長さ:12.1mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●静電容量:10μF●BNX024H/025H/026H/027Hシリーズ(車載). 車載機器やFA / OA機器用のBNX024H/025H/026H/027HシリーズSMDブロックタイプEMIFIL。DCスイッチングラインに対する優れたノイズ抑制性能を発揮します。. 高定格電流及び広い周波数範囲: 40 kHz → 1GHz: 35 dB最小(BNX027) 広い動作温度範囲: -55 → +125 ℃. 用途:. 車載用機器 / ディスプレイ(PDP / LCD-TV) デジタルAV機器 娯楽機器 PC周辺機器 産業機器、測定機器、電源
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(400個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









