曜日別特売
BNX026H01L 村田製作所 EMIフィルタ表面実装50 V dc15A BNX02シリーズ 1GHz10μF12.1mm-55℃+125℃はんだ12.1 x 9.1 x 3.5mm MURATA(村田製作所) 02724000

村田製作所 EMIフィルタ表面実装50 V dc15A BNX02シリーズ 1GHz10μF12.1mm-55℃+125℃はんだ12.1 x 9.1 x 3.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(400個)
注文コード
02724000
品番
BNX026H01L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
¥229,800
仕様
●シリーズ:BNX02●最大定格電流:15A●最大定格電圧:50 V dc●実装タイプ:表面実装●動作周波数:1GHz●終端スタイル:はんだ●寸法:12.1 x 9.1 x 3.5mm●奥行き:9.1mm●高さ:3.5mm●長さ:12.1mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●静電容量:10μF●BNX024H/025H/026H/027Hシリーズ(車載). 車載機器やFA / OA機器用のBNX024H/025H/026H/027HシリーズSMDブロックタイプEMIFIL。DCスイッチングラインに対する優れたノイズ抑制性能を発揮します。. 高定格電流及び広い周波数範囲: 40 kHz → 1GHz: 35 dB最小(BNX027) 広い動作温度範囲: -55 → +125 ℃. 用途:. 車載用機器 / ディスプレイ(PDP / LCD-TV) デジタルAV機器 娯楽機器 PC周辺機器 産業機器、測定機器、電源
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする