村田製作所 EMIフィルタ表面実装10 V dc100mA NFL18SPシリーズ0603 (1608M)1.6mm-55℃+125℃フラットコンタクト1.6 x 0.8 x 0.6mm
- 仕様
- ●シリーズ:NFL18SP●最大定格電流:100mA●最大定格電圧:10 V dc●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:フラットコンタクト●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●寸法:1.6 x 0.8 x 0.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.6mm●長さ:1.6mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●0603 EMIFILR (LC結合)積層タイプNFL18SPシリーズ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(4000個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









