MURATA(村田製作所)
村田製作所 EMIフィルタ表面実装10 V dc100mA NFL18SPシリーズ0603 (1608M)1.6mm-55℃+125℃フラットコンタクト1.6 x 0.8 x 0.6mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4000個)
注文コード
02724709
品番
NFL18SP157X1A3D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:NFL18SP●最大定格電流:100mA●最大定格電圧:10 V dc●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:フラットコンタクト●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●寸法:1.6 x 0.8 x 0.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.6mm●長さ:1.6mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●0603 EMIFILR (LC結合)積層タイプNFL18SPシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応