曜日別特売

筐体 OKW 200 x 150 x 71.5mm ABS樹脂

筐体 OKW 200 x 150 x 71.5mm ABS樹脂 - OKW
仕様●材質:ABS樹脂●奥行き:200 mm●幅:150 mm●高さ:71.5 mm●外形寸法:200 x 150 x 71.5mm●傾斜フロント:あり●色:白●シリーズ:Comtec●人間工学に基づくCOMTEC傾斜フロントエンクロージャ. OKW COMTECエンクロージャは、キーパッドの取り付けに最適な、人間工学に基づく傾斜フロントを備えています。 用途には、データ収集端末、通信デバイス、アクセス制御、セキュリティ、医療、ラボ、健康、及びPOSシステムなどがあります。. モダンで人間工学に基づくキーパッドエンクロージャ 容易なデータ入力を可能にする10°傾斜のフロント部 7つのサイズがあり、便利な製品 デスクトップ型電子機器及び壁面取り付け電子機器に最適 バージョンI - バッテリ収納部ふたなし バージョンII - バッテリ収納部ふたあり バージョンIIのケース用のねじ込みバッテリクレードルは別売 2本のセルフタッピングねじで組み立てが簡単 メンブレンキーパッド又はラベル用の上部の凹型 基板用の内部取り付けピラー コネクタやスイッチを取り付けるためのフラットなリアセクション ABS (UL94HB) 製 IP40保護 オフホワイトRAL9002及びブラックRAL9005をご用意RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02725646A0615107
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする