360度の外観の美しさ、高級感を表現したスノーホワイトとピアノブラックの2色展開。、BluetoothもしくはUSB経由でホスト端末と、AタイプUSBポートでタブレットや周辺機器の給電が可能です。、周辺機器への給電やタブレット充電をmPOP本体で行うことができ、コンセント周りの配線がmPOPの電源1本に集約可能。、mPOP本体に加え、タブレットスタンド、サンプル感熱ロール紙、電源ケーブル、ボトムブラケット(製品固定ツール)、バーコードリーダーを同梱。、レシートが丸まらない自動矯正式でスマートに発券できます。、5Vモーター駆動で静音、電子ロックキー対応セキュリティ。、4紙幣6貨幣を収納できます。、App StoreとGoogle Playから専用アプリをダウンロードできます。、オンライン(HTML)マニュアルで常に最新のドキュメントを閲覧可。、新しいStarIO SDK(無償)、充実した内容のAPI、ソースコード、マニュアルを提供しています。、主な対応mPOS・決済システムとして、Airレジ・スマレジなどに対応しております。
仕様●製品タイプ:感熱プリンタ●製品シリーズ:mPOP●ボディーカラー:スノーホワイト●バーコードスキャナー:同梱 ※iOSまたはAndroid環境でのみ使用可●外形寸法:(W)308※(D)300※(H)100●重量:約3.9 kg ※付属品以外●印字方式:ダイレクトラインサーマル印字●印字速度:100mm/秒●バーコード印字:(1D)UPC-A、UPC-E、JAN/EAN8、JAN/EAN13、ITF、CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR(NW-7)、GS1-128、 GS1 Omnidirectional、GS1 Truncated、GS1 Limited、GS1 Expanded、(2D)PDF417、QR Code、GS1 Stacked、GS1 Stacked Omnidirectional、GS1 Expanded Stacked、GS1 Composite Symbols●用紙セット:フロントローディング●オートカッター:タイプ(ギロチン式)/カット方式(フルカット、パーシャルカット(中央一点残し))●寿命:30万回カット(推奨紙)●印字領域:54mm、50.8mm、48mm●デカール機構:対応●信頼性 MCBF:1、800万行●用紙形態:感熱ロール紙●用紙サイズ:57.5mm±0.5mm●用紙巻径:最大50mm●用紙厚さ:53um - 75um●グリーン購入法:適合●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:非適合●エコリーフ:非適合●VCCI:適合●PCリサイクル:対象外●RoHS指令:適合●PSE:適合●J-Moss:対象外●ドロア駆動方式:DCモーター 5V駆動●ドロアトレイレイアウト:4紙幣x6貨幣 ※追加収納スペースあり●ドロア施錠方法:ソフトウェアロック●セキュリティ:Kensington互換スロット対応●開閉寿命:30万回●インターフェイス:Bluetooth 2.1、USB 2.0 (Full speed)●タブレット周辺機器用USBポート:0.5Ax2 、1.5Ax2●エミュレーション:StarPRNT●電源:本体内蔵ACアダプター●添付品:電源ケーブル、タブレットスタンド、固定用ブラケット・ネジ2ヶ、位置決めボード、サンプル感熱ロール紙●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:ST200KM●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7875-86内容量1個