スペシャルワゴン 寸法 mm :W750×D500×H609 色:アイボリー色

スペシャルワゴン 寸法 mm :W750×D500×H609 色:アイボリー色 - 山金工業

スペシャルワゴンW750xD500 移動式H600

仕様●寸法(mm):W750×D500×H609●色:アイボリー色●全体均等耐荷重(kg):160(自重含む)●ゴムキャスター:Φ75自在S付き2個、自在2個●※車上渡し限定です。アズワン品番67-5994-86内容量1個
注意
●※車上渡し限定です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02749821W7CSL-N-IV
72,320
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする