山金工業
スペシャルワゴン 寸法 mm :W750×D500×H899 色:アイボリー色
スペシャルワゴンW750xD500 移動式H900
仕様
●寸法(mm):W750×D500×H899●色:アイボリー色●全体均等耐荷重(kg):320(自重含む)●ゴムキャスター:Φ100自在S付き2個、固定2個●※車上渡し限定です。
アズワン品番
67-5994-73
内容量
1個
注意
●※車上渡し限定です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02749891
W7CS-T-IV
¥
98,220
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください