ほねがないから折りたためる、持ち運びしやすい凧オレンジ糸で見やすい
ほねがないので折りたためることができる、持ち運びしやすい凧です。空気が入って、ほねのかわりになります。組立済で、たこ糸を一ヶ所結ぶだけで完成します。糸がオレンジなので、飛ばしたときに見やすくなっています。また、糸目と持ち手のたこ糸が絡まっても、色が違うので切りほどけやすくなっています。無着色なので、オリジナルの凧がつくれます。使用可能画材:色鉛筆、クレヨン、油性ペン、水性ペン、絵の具。
材質:たこ:ナイロン、たこ糸:ポリエステル。サイズ:たこ:680×460mm、たこ糸:50m。セット内容:たこ×1、たこ糸×1、かざり付けシート×1