曜日別特売

CP-138E-A-Iシリーズ8ポート3-in-1 RS-422/485 PCI Expressボード

CP-138E-A-Iシリーズ8ポート3-in-1 RS-422/485 PCI Expressボード - MOXA

PCI Express 1.0準拠、高速データ転送用921.6 kbps最大ボーレート、128バイトFIFOとオンチップによるS/Wフロー制御、RS-232/422/485に対して様々な接続ケーブルとボックスを利用可能、Windows、Linux、UNIXを含む幅広いオペレーティングシステムの選択のために提供されるドライバー、内蔵LEDと管理ソフトウェアによる簡単なメンテナンス

仕様●サイズ:107×136.9mm●重量:139.7gアズワン品番68-1350-88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02750040CP-138E-A-I W/O CABLE
133,000
129,800
142,780(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする