UPS Interface Expander 2

UPS Interface Expander 2 - シュナイダーエレクトリック

本カードは、Smart Slotを備えた30KVA以下のAPCブランドUPSに対し、管理用のシリアルポートを2ポート増設するためのアクセサリカードです。PowerChute Business Editionのライセンスを一つ購入していただく事で、AP9624に接続する2台目、3台目にも同じライセンスのインストールが可能になります。3つの動作モードを備え、DIPスイッチで設定変更が可能で、様々なユーザー環境に対応します。

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20111026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。種類UPSアクセサリーアズワン品番68-4203-85内容量1式
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02750101AP9624
55,600
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする