APC Smart-UPS Line Interactive 750VA Tower 120V 6x NEMA 5-15R outlets SmartConnect Port+SmartSlot AVR LCD

APC Smart-UPS Line Interactive 750VA Tower 120V 6x NEMA 5-15R outlets SmartConnect Port+SmartSlot AVR LCD - シュナイダーエレクトリック

LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、エナジースター、120V入出力に対応した容量750VAのタワー設置型UPS

仕様●運転方式:ラインインタラクティブ●筐体:タワー型●最大出力容量(W):500W●最大出力容量(VA):750VA●電源管理ソフト(添付ソフト):なし●電源管理ソフト対応OS:なし●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230425●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-42内容量1式
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02750207SMT750C
151,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする