シュナイダーエレクトリック
15ft/5m Extension Cable for use w/ UPS communications cable
延長専用シリアルケーブル。単体使用不可。標準シリアルケーブル1.8m+延長ケーブル4.5m=6.3m
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120118●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4203-88
内容量
1式
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02750216
AP9815
¥
10,900
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください