富士電機
UPS 無停電電源装置 EX100 1100VA/1500VA 1.1kVA / 1.5kVA 交換バッテリモジュール 【PEN152J1RT/15・PEN152J1RT用】
ホットスワップバッテリシステム(接続されている機器の電源を落とすことなく、バッテリ交換が可能)
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180115●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法における特定電気用品(116品目)および特定以外の電気用品(418品目)にUPSが含まれていない。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4494-16
内容量
1式
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02750277
9128RBM-1500R
¥
81,300
¥
80,980
¥
89,078
(税込)
63日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください