曜日別特売

Dell Bluetoothトラベル マウス MS700 ブラック

Dell Bluetoothトラベル マウス MS700 ブラック - Dell Technologies

マルチデバイス接続機能を搭載jした軽量でツイスト可能なマウスは、バッグやスーツ ケースに簡単に収納可能。、かつてないほどポータブルで場所を選ばず作業できます。

仕様●機器タイプ:マウス●付加サービス:アドバンスド拡張サービス (3年間)●サイズ:幅 5.717 cmx奥行 11.649 cmx高さ 2.979 cm●重量:56.9 g●カラー:ブラック●接続:ワイヤレス●インターフェース:Bluetooth 5.0 LE●移動検出技術:光学式LED●ボタン数:2●トラッキング解像度:4000 dpi●性能:リアルタイム感度スイッチング1000/1600/2400 / 4000dpi●特徴:タッチスクロール、 Swift Pair●付属品:単4電池x2●バッテリータイプ:単四電池タイプ●稼働時間(最大):24ヶ月●グリーン購入法:適合●エコマーク:対象外●PCグリーンラベル:適合●エコリーフ:非適合●VCCI:対象外●PCリサイクル:対象外●RoHS指令:対象外●PSE:対象外●J-Moss:対象外●環境及び安全規格情報:電波法:非対象 電波法備考:無線LAN機能を有しない為、非対象電気通信事業法:非対象 電気用品安全法(本体):非対象 電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認 電気用品安全法(備考):ケーブル等の付属品が対象で適合●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:DE10Z3S●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7517-13内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02750365CK570-BBBL-0A
6,680
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする