富士電機
UPS 無停電電源装置 EX100 1000VA 1kVA ラック/タワー兼用型交換バッテリモジュール 【PEN102J1RT用】
ホットスワップバッテリシステム(接続されている機器の電源を落とすことなく、バッテリ交換が可能)
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180115●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法における特定電気用品(116品目)および特定以外の電気用品(417品目)にUPSが含まれていない。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4494-15
内容量
1式
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02750417
9128RBM-1000R
-
¥
72,900
¥
71,980
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
72464975
9128RBM-1000R【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
72,900
¥
71,980
¥
62,980
アウトレット
¥
69,278
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください