NEC三菱
無停電電源装置 1000VA
Smart-UPS相当 常時商用方式
仕様
●運転方式:常時商用(ラインインタラクティブ)●筐体:Smart-UPS ラックマウント型●電源管理ソフト(添付ソフト):なし(別売)●電源管理ソフト対応OS:以下の対応OS一覧を参照願います。 動作環境 → 対応OS一覧・ COM Port経由で制御する場合は
こちら
・ SNMPでネットワーク制御する場合は
こちら
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181211●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コード
アズワン品番
68-4201-32
内容量
1式
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02752009
N8180-66
¥
110,100
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください