作業用フラットライト

作業用フラットライト - 日動工業

塩害環境に設置可能な重耐塩仕様です。
水銀灯400W(HRF投光器)の明るさです。

仕様アースあり、屋内・屋外兼用型材質本体:ADC(アルミダイキャスト)/前面パネル:ガラス/反射板:PC(ポリカーボネート)/取付枠:SUS(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)2.7シルバータイプ本体のみ周波数(Hz)50/60消費電力(W)73スイッチなし定格電圧(V)100定格電流(A)0.72定格寿命(時間)球:50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×91×258電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:4190/3m:510/5m:205ビーム角(度)(1/10)140、(1/2)110使用環境温度(℃)ー20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)147.9(100V)、150(200V)LED70W塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC85~125防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合演色指数(Ra)71定格光束(Lm)10800比較水銀灯400W(HRF投光器)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02741159LEN-FH70D-SL-50K-SAL
114,000
66,880
73,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする