曜日別特売

作業用フラットライト

作業用フラットライト - 日動工業作業用フラットライト - 日動工業

塩害環境に設置可能な重耐塩仕様です。
水銀灯100Wクラスの明るさです。

仕様アースあり、屋内・屋外兼用型付属品M10×25六角ボルトナットセット材質本体:ADC(アルミダイキャスト)/前面パネル:ガラス/反射板:PC(ポリカーボネート)/取付枠:SUS(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)2シルバータイプ本体のみ周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)100定格寿命(時間)球:50000電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心色温度(K)5000使用電球LEDビーム角(度)(1/10)140、(1/2)110使用環境温度(℃)ー20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC85~125防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合比較水銀灯100Wクラス内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
定格電流(A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
照度(Lx)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02741177LEN-FH30D-SL-50K-SAL300.3292×76×2241m:1865/3m:225/5m:90149.3(100V)、149.3(200V)
71,000
44,980
49,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
02741186LEN-FH20D-SL-50K-SAL230.22262×76×2231m:1120/3m:135/5m:55142.1(100V)、142.1(200V)
66,000
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする