曜日別特売

100V電源式ハンディーライト

100V電源式ハンディーライト - 日動工業

簡易防雨型、AC100V専用、蛍光灯ハンドランプです。
電線の長さは5m、コード先端は防雨2Pプラグです。

仕様アースなし、簡易防雨型付属品マグネット×2個適合機種F13W-N質量(g)800(マグネット24g×2個含む)周波数(Hz)50/60消費電力(W)11.2スイッチスイッチ付定格電圧(V)100口金GX23定格電流(A)0.27定格寿命(時間)球:約4000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×52×370(フック含む)電線長さ(m)5入力プラグ防雨2Pプラグ電線仕様-種別VCT0.75mm2×2C色温度(K)6500使用電球蛍光灯照度(Lx)(1m)70光源色昼白色防水性IPX1~2相当定格光束(Lm)800内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02741247FHW-13N-5M-B
8,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする