LEDコネクトライン 両面発光20m

LEDコネクトライン 両面発光20m - 日動工業LEDコネクトライン 両面発光20m - 日動工業LEDコネクトライン 両面発光20m - 日動工業LEDコネクトライン 両面発光20m - 日動工業LEDコネクトライン 両面発光20m - 日動工業LEDコネクトライン 両面発光20m - 日動工業LEDコネクトライン 両面発光20m - 日動工業
仕様屋内・屋外兼用型付属品万能フッカー(BH-400SH)セット内容20mライン(LECN-W-R20LL)/メスコネクタ用キャップ/100V用電源コード(LECN-ADI-200V)材質PVC(ポリ塩化ビニル)質量(kg)3.4(LEDライン:3.1、電源コード:0.3)サイズLEDライン全長:20m(幅17mm×厚さ9mm)タイプ両面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)216スイッチなし定格電圧(V)100定格電流(A)2.7定格寿命(時間)球:50000電線長さ(m)1.6入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)120.3(100V)LED20m入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45演色指数(Ra)83定格光束(Lm)26000連結可能台数:2台(50mまで)内容量1本
注意
※巻いたまま・ライン同士が重なった状態・束ねた状態で使用しないでください。火災や燃損の原因になります。
※本製品は仮設用照明器具です。常設の照明器具として使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02741317LECN-R20LA-W
93,500
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする