LEDコネクトライン200V 両面発光

LEDコネクトライン200V 両面発光 - 日動工業LEDコネクトライン200V 両面発光 - 日動工業LEDコネクトライン200V 両面発光 - 日動工業LEDコネクトライン200V 両面発光 - 日動工業LEDコネクトライン200V 両面発光 - 日動工業LEDコネクトライン200V 両面発光 - 日動工業LEDコネクトライン200V 両面発光 - 日動工業LEDコネクトライン200V 両面発光 - 日動工業

屋内・屋外兼用型、AC200V専用、帯状LEDです。
両面発光タイプです。
別売オプションの延長用ラインで100mまで延長ができます。
耐衝撃保護等級IK10
最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。

仕様屋内・屋外兼用型付属品万能フッカー(BH-400SH)材質PVC(ポリ塩化ビニル)タイプ両面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)200定格寿命(時間)球:50000電線長さ(m)1.6コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC180~210RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45演色指数(Ra)83内容量1本
注意
※巻いたまま・ライン同士が重なった状態・束ねた状態で使用しないでください。火災や燃損の原因になります。
※本製品は仮設用照明器具です。常設の照明器具として使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
サイズ
消費電力(W)
定格電流(A)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02741326LECN-R10LA-W-200V10mライン(LECN-W-R10L-200V)/メスコネクタ用キャップ/200V用電源コード(LECN-ADIー200V)LEDライン全長:10m(幅17mm×厚さ9mm)1100.6136.3(200V)
55,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02741299LECN-R50LA-W-200V50mライン/メスコネクタ用キャップ/200V用電源コード(LECN-ADI-200V)LEDライン全長:50m(幅17mm×厚さ9mm)4522.53165.9(200V)
228,500
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする