曜日別特売

ハイスペックハイディスク125W 口金タイプ

ハイスペックハイディスク125W 口金タイプ - 日動工業

屋内型、AC100/200V兼用、常設用口金式LED照明です。
水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)
電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。

仕様屋内型付属品落下防止ワイヤー×2材質本体:MDC(マグネシウム合金ダイカスト)/筒体・LEDカバー:PC(ポリカーボネイト)質量(kg)1.7タイプ電源装置内蔵型周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V:130/200V:127定格電圧(V)AC100/200口金E39定格電流(A)100V:1.32/200V:0.66定格寿命(時間)球:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×268×355レンズ乳白ワイド色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:6550/3m:800/5m:320ビーム角(度)(1/10)180、(1/2)110使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクターエネルギー消費効率(Lm/W)163.8(100V)、167.7(200V)LED125W入力電圧範囲(V)AC90~265RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6グリーン購入法適合演色指数(Ra)73定格光束(Lm)21300比較水銀灯400Wクラス内容量1台
注意
※実測照度はメーカー実測値のため、使用環境下により異なります。
※直射水平照度は計算値であり、実際と異なる場合があります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※密閉型・調光機能の付いた器具には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02741290L125B-E39-HM110-50K
124,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする