ハイテンプディスク 重耐塩仕様

ハイテンプディスク 重耐塩仕様 - 日動工業ハイテンプディスク 重耐塩仕様 - 日動工業ハイテンプディスク 重耐塩仕様 - 日動工業

屋内・屋外兼用型、AC100/200兼用、高温対応LED照明です。
金属工業・製紙業・窯業など溶接ヒュームや熱溜まりによる100℃までの高温環境に設置可能です。
海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。
電線の長さは25m、コード先端は切放しです。

仕様アースあり、屋内・屋外兼用型付属品電源装置/M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2材質本体:ADC(アルミダイキャスト)/前面パネル:ガラス/取付枠:SUS201(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス)タイプ電源装置外付型定格電圧(V)AC100/200定格寿命(時間)球:25000電線長さ(m)25電線仕様-種別耐熱電線/電源装置出力側:H05SS-F1.0mm2×2心×25m/入力電線:VCT0.75mm2×3心×0.6mコード先端切放し色温度(K)5000使用電球LEDビーム角(度)(1/10)160、(1/2)120使用環境温度(℃)灯具:ー30~100/電源部:ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色耐振動2G塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC100~240防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15演色指数(Ra)75内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※直射水平面照度は計算値であり、実際と異なる場合があります。
※実測照度は中心照度によるメーカー実測値のため、使用環境下により異なります。
※サージプロテクターは、全てのサージ破壊からの保護を保証できるものではありません。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※アース線は必ず接続してください。接続されていないと故障の原因になります。
※取付けの際は、本製品の大きさ・質量を十分に考慮し、強度を確保できる設置面および器具に取り付けてください。また、落下防止ワイヤーなどで確実な安全対策をおこなってください。
※電源装置とサージプロテクターは常温仕様です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
定格電流(A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
照度(Lx)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02741046L40HT-P-H120-50K-SAL100V:40/200V:40100V:0.41/200V:0.21230×230×2391m:1530/3m:190/5m:75122.5(100V)、122.5(200V)
171,000
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02741055L80HT-P-H120-50K-SAL100V:80/200V:80100V:0.82/200V:0.43268×268×2391m:3060/3m:380/5m:150123(100V)、123(200V)
191,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02741071L120HT-P-H120-50K-SAL100V:120/200V:119100V:1.23/200V:0.63352×352×2501m:4740/3m:590/5m:235135.8(100V)、136.9(200V)
278,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする