LED交換球口金式

LED交換球口金式 - 日動工業LED交換球口金式 - 日動工業

AFL-Bシリーズの交換用LEDです。
口金E26です。

仕様屋内・屋外兼用型適合機種AFL-20シリーズ/TOL-25シリーズ/TOL-20シリーズ/TOL-14シリーズ/ATL-25シリーズ/ATL-14シリーズ/AT-200シリーズ/口金E26の機器材質レンズ:PC樹脂(ポリカーボネート)質量(g)138周波数(Hz)50/60消費電力(W)18.8定格電圧(V)AC100口金E26定格電流(A)0.31全光束(Lm)1290定格寿命(時間)球:15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×121×128レンズクリア色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V)LED20W入力電圧範囲(V)AC90~110防水性IPX3演色指数(Ra)84比較バラストレス水銀灯160Wクラス/レフ球150Wクラス内容量1個
注意
※作業灯専用です。常設照明には使用しないでください。
※密閉型・調光機能の付いた器具には使用できません。
※本製品は屋内・屋外兼用型ですが、口金部は防雨構造になっておりません。屋外では必ず防雨構造器具をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02741229L20W-BW-50K
8,700
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする