常設用フラットライト20W 重耐塩仕様

常設用フラットライト20W 重耐塩仕様 - 日動工業常設用フラットライト20W 重耐塩仕様 - 日動工業常設用フラットライト20W 重耐塩仕様 - 日動工業常設用フラットライト20W 重耐塩仕様 - 日動工業

屋内・屋外兼用型、AC100/200兼用、常設用LED照明です。
海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。
水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)
電線の長さは1.5m、コード先端は切り放しです。

仕様アースあり、屋内・屋外兼用型付属品M10×25六角ボルトナットセット/落下防止ワイヤー×1材質本体:ADC(アルミダイキャスト)/前面パネル:ガラス/反射板:PC(ポリカーボネイト)/取付枠:SUS(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)1.6タイプ本体のみ消費電力(W)100V:23/200V:23スイッチなし定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:0.22/200V:0.12定格寿命(時間)球:50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×76×223電線長さ(m)1.5電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1120/3m:135/5m:55ビーム角(度)(1/10)140、(1/2)110使用環境温度(℃)ー20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)142.1(100V)、142.1(200V)LED20W塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC85~264防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合演色指数(Ra)74定格光束(Lm)3270比較水銀灯100Wクラス内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※直射水平面照度は計算値であり、実際と異なる場合があります。
※実測照度は中心照度によるメーカー実測値のため、使用環境下により異なります。
※サージプロテクターは、全てのサージ破壊からの保護を保証できるものではありません。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※アース線は必ず接続してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02741080LJS-FH20D-BK-50K-SAL
72,500
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02741089LJS-FH20D-W-50K-SAL
72,500
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする