曜日別特売

マルチチェンジャー

マルチチェンジャー - 日動工業マルチチェンジャー - 日動工業マルチチェンジャー - 日動工業マルチチェンジャー - 日動工業マルチチェンジャー - 日動工業

BAT-LI30RE/BAT-LI50RE用オプションです。
マキタ製・HiKOKI製・パナソニック製・ボッシュ製18V/14.4Vタイプのバッテリーが使えるようになります。
USB出力(5V2A)付きです。

仕様屋内型適合機種BAT-LI30RE/BAT-LI50RE使用環境温度(℃)0~35内容量1個
注意
※バッテリーによっては取付不可の場合がございます。
※チャージライト側が屋外型であっても屋内型となります。
※バッテリー及び充電器は付属しておりません。
※使用しない端子は確実に収納してください。
※必ず、バッテリーは位置を確認し、確実にはめ込んでください。
※バッテリーの性能及び寿命維持のため、必ず放電終止電圧の設定が必要です。
※必ず、使用バッテリーの電圧に切り替えてください。14.4V設定のまま、18Vバッテリーを取り付けると、バッテリーが劣化する恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02741211BAT-MC02
11,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする