屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。
水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)
電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリアです。
電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)4.7タイプ電源装置一体型周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V:102/200V:101定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:1.0/200V:0.5定格寿命(時間)球:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×265レンズワイド電線長さ(m)0.6電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:5870/3m:710/5m:285ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)174.5(100V)、176.2(200V)LED100W耐振動2G塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~305防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合耐衝撃30G演色指数(Ra)70定格光束(Lm)17800耐震性(クラス)S2比較水銀灯400Wクラス内容量1台