曜日別特売

ハイスペックハイディスク吊下げ型 重耐塩仕様

ハイスペックハイディスク吊下げ型 重耐塩仕様 - 日動工業ハイスペックハイディスク吊下げ型 重耐塩仕様 - 日動工業

屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。

仕様アースあり、屋内・屋外兼用型付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)4.8タイプ電源装置一体型周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200定格寿命(時間)球:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×309レンズ乳白ワイド電線長さ(m)0.6電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LEDビーム角(度)(1/10)160、(1/2)120使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色耐振動2G塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~305防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合耐衝撃30G演色指数(Ra)70耐震性(クラス)S2内容量1台
注意
※落下のおそれや振動・衝撃のある場所、オイルミスト・油煙など腐食性ガスや可燃性ガスの発生する雰囲気、硫黄成分や塩素雰囲気にさらされるなど化学物質が存在する場所、可燃材が隣接する場所、粉塵の多い場所、塩害地域では使用しないでください。
※防水型ではありません。水中では使用しないでください。
※誘導灯・非常用・防爆用器具/調光・センサー機能付/HID用安定器使用器具/断熱材施工器具/密閉型器具などにはご使用いただけません。
※施工の前に、取扱説明書を必ずお読みの上、正しく施工してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
定格電流(A)
照度(Lx)
エネルギー消費効率(Lm/W)
LED
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02741019L100V2-P-HMW-50K-N-SAL100V:102/200V:101100V:1.0/200V:0.51m:4970/3m:605/5m:245174.5(100V)、176.2(200V)100W
152,000
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
02741001L150V2-P-HMW-50K-N-SAL100V:152/200V:150100V:1.5/200V:0.81m:7400/3m:900/5m:360167.1(100V)、169.3(200V)150W
172,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする