屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。
メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)
電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。
電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)8.1タイプ電源装置一体型周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V:167.7/200V:173.3定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:3.1/200V:1.5定格寿命(時間)球:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×368レンズ乳白電線長さ(m)0.6電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:14700/3m:1800/5m:720ビーム角(度)(1/10)190、(1/2)120使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)167.7(100V)、173.3(200V)LED300W塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~305防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合耐衝撃2G演色指数(Ra)70定格光束(Lm)52000耐震性(クラス)S2比較メタルハイド1000Wクラス内容量1台