曜日別特売

ハイスペックハイディスク300W 重耐塩仕様

ハイスペックハイディスク300W 重耐塩仕様 - 日動工業

屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。
メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)
電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。
電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。

仕様アースあり、屋内・屋外兼用型付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)8タイプ電源装置一体型消費電力(W)100V:310/200V:300定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:3.1/200V:1.5定格寿命(時間)球:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×318レンズワイド電線長さ(m)0.6電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:17000/3m:2100/5m:830ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)167.7(100V)、173.3(200V)LED300W塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~305防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合耐衝撃2G演色指数(Ra)70定格光束(Lm)52000耐震性(クラス)S2比較メタルハイド1000Wクラス内容量1台
注意
※落下のおそれや振動・衝撃のある場所、オイルミスト・油煙など腐食性ガスや可燃性ガスの発生する雰囲気、硫黄成分や塩素雰囲気にさらされるなど化学物質が存在する場所、可燃材が隣接する場所、粉塵の多い場所、塩害地域では使用しないでください。
※防水型ではありません。水中では使用しないでください。
※誘導灯・非常用・防爆用器具/調光・センサー機能付/HID用安定器使用器具/断熱材施工器具/密閉型器具などにはご使用いただけません。
※施工の前に、取扱説明書を必ずお読みの上、正しく施工してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02740949L300V2-P-HW-50K-N-SAL
260,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする