スクエアマックス600W超スポット 重耐塩仕様

スクエアマックス600W超スポット 重耐塩仕様 - 日動工業スクエアマックス600W超スポット 重耐塩仕様 - 日動工業

屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。
メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。
電源装置一体型で、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。
電線の長さは1m、コード先端は切放しです。

仕様アースあり、屋内・屋外兼用型付属品M12×40ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)22タイプ電源装置一体型消費電力(W)100V:605/200V:576定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:6.53/200V:3.12定格寿命(時間)球:50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)524×361×483電線長さ(m)1電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色LED600W耐振動2G塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~277防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合演色指数(Ra)71比較メタルハイド1000Wクラス内容量1台
注意
※落下のおそれや振動・衝撃のある場所、オイルミスト・油煙など腐食性ガスや可燃性ガスの発生する雰囲気、硫黄成分や塩素雰囲気にさらされるなど化学物質が存在する場所、可燃材が隣接する場所、粉塵の多い場所、塩害地域では使用しないでください。
※防水型ではありません。水中では使用しないでください。
※誘導灯・非常用・防爆用器具/調光・センサー機能付/HID用安定器使用器具/断熱材施工器具/密閉型器具などにはご使用いただけません。
※施工の前に、取扱説明書を必ずお読みの上、正しく施工してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ
照度(Lx)
ビーム角(度)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02740915LEIS-600N2-HVS10-50K-SAL超スポット101m:210000/3m:84360/5m:40120(1/10)30、(1/2)10135.5(100V)、142.3(200V)82000
683,000
399,800
439,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02740906LEIS-600N2-HVS-50K-SAL超スポット1m:178000/3m:41760/5m:16370(1/10)45、(1/2)20125.6(100V)、131.9(200V)76000
683,000
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする