屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。
メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)で、電源装置一体型です。
カバーは明るさ重視のクリア(透明)で、コード先端は切放しです。
付属品M12×40ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)16.8色白消費電力(W)100V:501/200V:478定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:5.36/200V:2.58定格寿命(時間)球:50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)516×300×330電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色LED480W電源タイプ電源コード耐振動5G塗装重耐塩仕様使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~277防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合演色指数(Ra)71電球の種類LED比較メタルハイド1000Wクラス内容量1台