屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。
メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)
電源装置一体型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。
電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 中狭角タイプ 200V~254V対応岩崎電気税込¥604,780¥549,800
LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 中角タイプ 200V~254V対応岩崎電気税込¥604,780¥549,800
LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 広角タイプ 200V~254V対応岩崎電気税込¥604,780¥549,800

