屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。
水銀灯1000Wクラスの明るさ(メーカー比)
吊下げ型のアーム式、照射角度は超スポット15です。
電線の長さは電源装置:1次側0.6m/2次側0.3m、コード先端は切り放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型付属品M10×25キャップボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)11.3色白タイプ電源装置一体型消費電力(W)100V:492/200V:476定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:4.9/200V:2.4定格寿命(時間)球:50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×470×277レンズ超スポット15電線長さ(m)1次線:0.6/2次線:0.3(電源装置)電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:179000/3m:43200/5m:16833ビーム角(度)(1/10)40、(1/2)15使用環境温度(℃)ー30~45保護機能サージプロテクターエネルギー消費効率(Lm/W)114.2(100V)、118(200V)LED500W耐振動2G塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~305防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15演色指数(Ra)73定格光束(Lm)56200比較水銀灯1000Wクラス内容量1台