屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)
従来品より17%軽量になりました。
上段、下段のモジュールが分かれており、角度をそれぞれ変えることができます。
電源装置一体型、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。
電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型付属品M16×50ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)14色白タイプ電源装置一体型消費電力(W)100V:422/200V:401定格電圧(V)AC100/200角度(°)首振り:(上段モジュール)上21・下19/(下段モジュール)上19・下21定格電流(A)100V:4.46/200V:2.13定格寿命(時間)球:50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×425レンズ超スポット電線長さ(m)1電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:174800/3m:31650/5m:12270ビーム角(度)(1/10)50、(1/2)20使用環境温度(℃)ー30~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)165.4(100V)、174(200V)LED430W入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合演色指数(Ra)71定格光束(Lm)69800比較メタルハイド1000Wクラス内容量1台