曜日別特売

LED交換球口金式

LED交換球口金式 - 日動工業

口金E26のLED電球20Wです。

仕様屋内・屋外兼用型付属品落下防止ワイヤー×1適合機種AFL-20シリーズ/TOL-25シリーズ/TOL-20シリーズ/TOL-14シリーズ/ATL-25シリーズ/ATL-14シリーズ/AT-200シリーズ/口金E26の機器材質レンズ:PC樹脂(ポリカーボネート)質量(g)433周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V:21/200V:22定格電圧(V)AC100/200口金E26定格電流(A)100V:0.22/200V:0.12全光束(Lm)2500定格寿命(時間)球:50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×161レンズ乳白ワイド色温度(K)3000使用電球LED照度(Lx)1m:750/3m:95/5m:35ビーム角(度)(1/10)170、(1/2)110使用環境温度(℃)ー20~45光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)119(100V)、113.6(200V)LED20W入力電圧範囲(V)AC100~240防水性IPX3演色指数(Ra)81比較バラストレス水銀灯250Wクラス内容量1個
注意
※密閉型・調光機能の付いた器具には使用できません。
※本製品は屋内・屋外兼用型ですが口金部は防雨構造になっておりません。屋外では、必ず防雨構造器具をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02741220L20W-JW110-30K
22,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする