曜日別特売

エコビック LED投光器 作業用 取付枠タイプ

エコビック LED投光器 作業用 取付枠タイプ - 日動工業エコビック LED投光器 作業用 取付枠タイプ - 日動工業

屋内・屋外兼用型、AC100V専用の作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさ(メーカー比)を持ち、バイス仕様で照射角度は90度です。耐油性、耐候性、難燃性に優れた2PNCT電線を使用しており、コード先端はポッキンプラグです。

仕様アースあり、屋内・屋外兼用型付属品バイス(V-60S)適合機種L20W-BW-50Kセット内容球:L20W-BW-50K/灯具材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール本体:グレー/球:白タイプバイス仕様周波数(Hz)50/60消費電力(W)18.8スイッチなし定格電圧(V)100口金E26定格電流(A)0.31定格寿命(時間)球:15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344レンズクリア入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別2PNCT0.75mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V)LED20W電源タイプAC100V設置場所屋内・屋外入力電圧範囲(V)AC90~110防水性IPX3演色指数(Ra)84定格光束(Lm)1290比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラス内容量1台
注意
※本製品は100V専用です。200Vでは使用しないでください。
※電球の取付・取外しは安全のため電源を切ってからおこなってください。
※三脚S-01に取り付ける場合AT-01が必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02741141AFL-E2005BPN5
20,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02741150AFL-E2010BPN10
21,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする