蓄圧式発泡スプレイヤー フォーミングNX

蓄圧式発泡スプレイヤー フォーミングNX - FPS

濃密泡が汚れを包み込み強力洗浄。作業時間と労力を軽減。
密着性の高い泡が壁・天井などの垂直面にも定着。

材質【本体・ノズル】ポリプロピレン【タンク】ポリエチレン【耐圧ホース】塩化ビニール【ノズルパイプ】グラスファイバー質量(g)約1050サイズ(mm)W180×D180×H390内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0275627974010016
オープン
7,598
8,358(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする