サンリーフ
カルテブック スタンダードタイプ A4 SKシリーズ
耐久性に優れたオーソドックスなタイプ
材質
抗菌特殊カーフ
規格
スタンダード・A4タイプ
金具
立テコ式・2穴
サイズ(mm)
背幅×横×縦:30×250×315
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02757977
SK-430-2GL
グレー
0-5627-13
¥
2,880
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
02757986
SK-430-2BL
ブルー
0-5627-15
¥
2,880
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください