エスコ
[充電式] 作業灯/LED
仕事用、アウトドアに最適です。
仕様
スタンドタイプ
付属品
ACアダプター(コード長/2m)
寸法(mm)
作業灯:230×65×220(H)
質量(kg)
1.2
電源
リチウムイオンバッテリーまたはAC100V
電球
LED球180個
充電時間
約8時間
アズワン品番
65-5670-22
明るさ(Lm)
700
連続点灯時間(時間)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02757505
EA814EC-21
オープン
¥
18,000
¥
19,800
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください