初田工業
人力噴霧機
半自動人力噴霧器です。大型チャンバーでたっぷりの水量を確保、ピストンタイプのポンプでパワフルな作業が可能です。
用途
除草剤等の散布
型式
背負式
常用圧力(MPa)
0.3~0.7
材質(タンク)
P-P
加圧方式
ピストン式
噴口
(付属)中1頭口、除草カバー1.0
内容量
1台
注意
※お届けは法人限定となります。 看板や表札に法人名(お店の名称)などがある建物。 トラックが入れない等の場合はお届けできません。 畑、工事現場などへは配送不可です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
タンク容量(L)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02756340
DX1
長さ170×幅370×高さ600
10
3.6
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
02756349
DX2
長さ215×幅405×高さ610
20
3.9
¥
20,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。