初田工業
背負動力噴霧器
高圧ポンプタイプの動力噴霧器。軽量樹脂製ポンプを採用することで耐久性が向上しました。鉄砲ノズルも使える多水量(8L/min)を実現。静音設計で低振動です。
用途
除草剤等の散布
寸法(mm)
長さ565×幅400×360
最高圧力
2.5MPa
ポンプ
(型式)対向2連プランジャ式(高圧ポンプタイプ)
吸水量(L/min)
8
噴口
(標準付属)縦2頭口・除草カバー
内容量
1台
注意
※お届けは法人限定となります。 看板や表札に法人名(お店の名称)などがある建物。 トラックが入れない等の場合はお届けできません。 畑、工事現場などへは配送不可です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タンク容量(L)
本体質量(kg)
燃料タンク容量(L)
エンジン型式
排気量(cc)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02756401
ANKD2570
薬液:15
8.5
0.65
D26C
エンジン:25.6
¥
74,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
02756410
ANK2570A
薬液:20
8.8
0.5
G20LS
エンジン:21.7
¥
83,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。