初田工業
ユニット噴霧器
持ち運びに便利なコンパクトタイプの動力噴霧器です。
用途
除草剤等の散布
仕様
ホースなし
内容量
1台
注意
※お届けは法人限定となります。 看板や表札に法人名(お店の名称)などがある建物。 トラックが入れない等の場合はお届けできません。 畑、工事現場などへは配送不可です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
定格出力
最高圧力
乾燥質量(kg)
吸水量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02756507
HY1535GB1
長さ430×幅530×高さ365
1.6V-kW/kW(2.2PS)
3.5PMa
25.5
13
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
02756516
HY1530F-0.75Kw
長さ510×幅540×高さ380
0.75V-kW/kW(100V)
3.0PMa
33
11.5
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。