初田工業
背負動力噴霧器
水抜きが簡単に行えるポンプドレン搭載!遊動式V字マウントでエンジンの振動を吸収します。カバー付き除草ノズルが標準搭載です。
用途
除草剤等の散布
吐出量(L/min)
ポンプ常用:0.5~0.6
標準付属ノズル
ワイド1頭口ノズル/除草カバー付きノズル
エンジン型式
丸山 GE233P
排気量(cm
3
)
22.5
ポンプの種類
カスケードポンプ
内容量
1台
注意
※お届けは法人限定となります。 看板や表札に法人名(お店の名称)などがある建物。 トラックが入れない等の場合はお届けできません。 畑、工事現場などへは配送不可です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タンク容量(L)
最高圧力(MPa)
乾燥質量(kg)
薬剤タンク容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02756376
ANK-C1020A
10
ポンプ:~0.8
5.6
10
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
02756385
ANK-C15A
15
ポンプ:~1.0
7
15
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。