初田工業
動力散布機
優れた操作性と安全性で「安心」をお約束。肥料散布と噴頭での除草散布・防除におすすめです。
用途
除草剤等の散布
内容量
1台
注意
※お届けは法人限定となります。 看板や表札に法人名(お店の名称)などがある建物。 トラックが入れない等の場合はお届けできません。 畑、工事現場などへは配送不可です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
最大吐出量
排気量(mL)
乾燥質量(kg)
薬剤タンク容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02756419
AM3500-16
長さ395×幅430×高さ680
粉:9kg/min 粒:19kg/min
35.5
8.4
16
¥
125,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
02756428
AM6000-28
長さ400×幅530×高さ810
粉:9kg/min 粒:20kg/min
60.9
12.1
28
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。