曜日別特売

動力噴霧器単体

動力噴霧器単体 - 初田工業動力噴霧器単体 - 初田工業動力噴霧器単体 - 初田工業動力噴霧器単体 - 初田工業

畜産消毒・環境衛生用にも使用可能です。長寿命のフッソパッキンで高い耐久性があります。各部取付ボルト・ビス類の材質はオールステンレスです。
無圧室の採用により、薬槽の薬液がなくなり空運転の状態になっても5~10分の空運転では焼付を起しません。無圧室が受け止めるので、Vパッキンが摩耗しても水モレなし。運転時毎のオイル・グリスの点滴も必要ありません。

用途除草剤等の散布種類エンジン式内容量1台
注意
※お届けは法人限定となります。 看板や表札に法人名(お店の名称)などがある建物。 トラックが入れない等の場合はお届けできません。 畑、工事現場などへは配送不可です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
乾燥質量(kg)
ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)
潤滑油
プーリー
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02756525YS220DX10.3(吸水)19×3000、(余水)16×30000.45L/min(主軸)Φ152a-2354×253×298
140,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
02756541YS300DX11.2(吸水)19×3000、(余水)16×30000.45L/min(主軸)Φ178a-2352×292×303
165,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
02756550YS450DX14.1(吸水)19×3000、(余水)19×30000.55L/min(主軸)Φ178a-2382×310×333
189,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
02756559YS550DX20.6(吸水)26×3000、(余水)19×30001.2L/min(主軸)Φ203B-2453×334×363
229,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
02756568YS680DX21.8(吸水)26×3000、(余水)19×30001.2L/min(主軸)Φ203B-2456×340×381
259,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする