曜日別特売

セット動力噴霧器

セット動力噴霧器 - 初田工業セット動力噴霧器 - 初田工業

ワンタッチでエンジン始動!スイッチ内にセルモーター、バッテリースイッチなどを搭載。運転中にバッテリー充電を行います。電池切れの心配がありません。

用途除草剤等の散布最高圧力5.0MPa内容量1台
関連資料:(0.28MB)
注意
※お届けは法人限定となります。 看板や表札に法人名(お店の名称)などがある建物。 トラックが入れない等の場合はお届けできません。 畑、工事現場などへは配送不可です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
給水量(L/分)
最大出力(kW)
エンジン型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02756586LP300MDX長さ540×幅580×高さ38030243.3(4.2PS)GB131LL
290,000
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
02756595LP450MDX長さ560×幅630×高さ40536344.6(6.3PS)GB181LL
340,000
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする