曜日別特売

バッテリー動力噴霧器

バッテリー動力噴霧器 - 初田工業バッテリー動力噴霧器 - 初田工業

新型リチウム電池2個搭載で約4時間作業可能!軽量コンパクトタイプでラクラク作業。4種類の噴口標準装備で、除草・防除が楽になりました!

用途除草剤等の散布付属品樹脂2頭口/除草スーパー25、除草W型/樹脂ニュー自在噴口/ノズルパイプ/吐出ホース/レバーコック/バッテリー/ヒューズ/吸引機公称電圧(V)10.8バッテリーリチウムイオン蓄電池バッテリー容量(Ah)1.3ポンプ(型式)ダイヤフラム公称容量(Ah)1.3内容量1台
関連資料:(0.24MB)
注意
※お届けは法人限定となります。 看板や表札に法人名(お店の名称)などがある建物。 トラックが入れない等の場合はお届けできません。 畑、工事現場などへは配送不可です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
タンク容量(L)
本体質量(kg)
吐出量(L/min)
最高圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02756358ANK-B10Li-DX長さ185×幅285×高さ500103.210.3MPa
49,200
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
02756367ANK-B15Li-DX長さ230×幅340×高さ540153.91.60.4MPa(2段切替)
66,900
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする